{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stożek Morse’a | MK5 | |
⌀ korpusu D | 58 mm | |
długość użytkowa B | 104 mm | |
największa ⌀ kła 60° A | 30 mm | |
maksymalne bicie | 0,01 mm | |
do detali o masie | 1 600 kg | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu | 320650 5 | |
EAN / GTIN | 4019208000183 | |
Numer producenta | 005490 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Lekkie, obrotowe kły tokarskie, stożek Morse’a: 5
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
2 142,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
5 373,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do detali o masie | 1 600 kg | 800 kg |
⌀ korpusu D | 58 mm | 96 mm |
maksymalne bicie | 0,01 mm | 0,01 mm |
stożek Morse’a | MK5 | MK5 |
długość użytkowa B | 104 mm | |
największa ⌀ kła 60° A | 30 mm | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący | kieł centrujący |