Oprawki lewe, PSC, ⌀ chwytu / wielkość płytki: 40/16HPmm

Nr art.: 320416 40/16HP
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
⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 26623-1
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu 40 mm
wielk. płytki 16HP
adapter PSC
rodzaj zastosowania lewe
Norma na uchwyt ISO 26623-1
chłodzenie wewnętrzne tak
wymiar A długości wysięgu 50 mm
rozstaw końcówek osi f 27 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca 16E..
rodzaj chwytu chwyt stożkowy przelotowy
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 320416 40/16HP
EAN / GTIN 2050002063075
Numer producenta TOP52GR38,5

Opis

Wskazówka:

Odpowiednią dyszę HP nr 320001 zamawiać oddzielnie! Części zamienne nr 320610320626 znajdują się w wykazie części zamiennych.
Sworzeń mocujący PSC na zamówienie.