{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu | 50 mm | |
wielk. płytki | 16HP | |
adapter | PSC | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
Norma na uchwyt | ISO 26623-1 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
wymiar A długości wysięgu | 60 mm | |
rozstaw końcówek osi f | 35 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | 16E.. | |
rodzaj chwytu | chwyt stożkowy przelotowy | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 320416 50/16HP | |
EAN / GTIN | 2050002063082 | |
Numer producenta | TOP52GR39,0 |