Wytaczaki prawe 63/12-125 mm

Nr art.: 320385 63/12-125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki − wymiar A (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 26623-1
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu 63 mm
wielk. płytki 12
adapter PSC
rodzaj zastosowania prawe
Norma na uchwyt ISO 26623-1
chłodzenie wewnętrzne tak
wymiar A długości wysięgu 125 mm
długość użytkowa LN 103 mm
minimalna ⌀ otworu wstępnego D1 min. 40 mm
rozstaw końcówek osi f 22 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 1204..
części zamienne S01
Kąt ustawienia κ 95 stopni
Rodzaj produktu Uchwyty do wytaczaków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 320385 63/12-125
EAN / GTIN 2050001715517
Numer producenta PS6.BCC.RLB.125

Opis

Wskazówka:

Odpowiednią dyszę HP nr 320001 zamawiać oddzielnie! Części zamienne nr 320610320626 można znaleźć na liście części zamiennych.
Sworzeń mocujący PSC na zamówienie.