Wytaczaki prawe 50/12-110 mm

Nr art.: 320385 50/12-110
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki − wymiar A (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 26623-1
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu 50 mm
wielk. płytki 12
adapter PSC
rodzaj zastosowania prawe
Norma na uchwyt ISO 26623-1
chłodzenie wewnętrzne tak
wymiar A długości wysięgu 110 mm
długość użytkowa LN 90 mm
minimalna ⌀ otworu wstępnego D1 min. 40 mm
rozstaw końcówek osi f 22 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 1204..
części zamienne S01
Kąt ustawienia κ 95 stopni
Rodzaj produktu Uchwyty do wytaczaków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 320385 50/12-110
EAN / GTIN 2050001715500
Numer producenta PS5.BCC.RLB.110

Opis

Wskazówka:

Odpowiednią dyszę HP nr 320001 zamawiać oddzielnie! Części zamienne nr  320610 − 320626 znajdują się w wykazie części zamiennych.
Sworzeń mocujący PSC na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka