{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu | 50 mm | |
wielk. płytki | 08 | |
adapter | PSC | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
Norma na uchwyt | ISO 26623-1 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
wymiar A długości wysięgu | 60 mm | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego D1 min. | 63 mm | |
rozstaw końcówek osi f | 35 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | WN.. 0804.. | |
Część zamienna | P04 | |
długość całkowita | 90 mm | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 320306 50/08HP | |
EAN / GTIN | 2050002039766 | |
Numer producenta | PS5.PWE.LLA.060-HP |