{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu | 40 mm | |
wielk. płytki | 08 | |
adapter | PSC | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
Norma na uchwyt | ISO 26623-1 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
wymiar A długości wysięgu | 50 mm | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego D1 min. | 50 mm | |
rozstaw końcówek osi f | 27 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | WN.. 0804.. | |
Część zamienna | P04 | |
długość całkowita | 74 mm | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 320306 40/08HP | |
EAN / GTIN | 2050002039759 | |
Numer producenta | PS4.PWE.LLA.050-HP |