Noże prawe 63/11HP mm

Nr art.: 320040 63/11HP
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 12164-3
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu 63 mm
adapter HSK-T
rodzaj zastosowania prawe
Norma na uchwyt ISO 12164-3
chłodzenie wewnętrzne tak
wymiar A długości wysięgu 70 mm
minimalna ⌀ otworu wstępnego D1 min. 80 mm
rozstaw końcówek osi f 45 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 11T3..
części zamienne S05
rodzaj chwytu chwyt stożkowy przelotowy
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 320040 63/11HP
EAN / GTIN 2050002004702
Numer producenta HA6.KDB.RHA.070-HP

Opis

Wskazówka:

Sworznie mocujące PSC na zamówienie.
Odpowiednią dyszę HP nr 320001 zamawiać oddzielnie! Części zamienne nr 320610320626 znajdują się w wykazie części zamiennych.