{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewn. D | 16 mm | |
⌀ zewn. D1 | 25,5 mm | |
Długość chwytu L1 | 13,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
L3 | 70 mm | |
⌀ D2 | 25 mm | |
Rodzaj produktu | Wrzeciono szybkoobrotowe |
Numer artykułu | 319991 TB90 | |
EAN / GTIN | 4045197911476 | |
Numer producenta | 106783 |