Obudowa wrzeciona szybkoobrotowego TB

Nr art.: 319991 TB
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewn. D 25 mm
⌀ zewn. D1 25,5 mm
Długość chwytu L1 10 mm
L2 30 mm
Rodzaj produktu Wrzeciono szybkoobrotowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 319991 TB
EAN / GTIN 4045197911469
Numer producenta 105592

Opis

Wykonanie:

Wrzeciono szybkoobrotowe, napędzane z użyciem chłodziwa (10 – 60 bar), prędkości obrotowe do 75000 obr/min.

Zastosowanie:

Zwiększenie prędkości posuwu i skrawania, zastosowanie przede wszystkim w wypadku narzędzi o małej średnicy (⌀ chwytu 3-6 mm). Zastosowanie do wiercenia, usuwania zadziorów, grawerowania, warunkowo do frezowania.