{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
adapter | ER25 | |
Wielkość VDI | 30 | |
Uchwyt narzędziowy | ER25 | |
l1 | 103,5 mm | |
b1 | 41,5 mm | |
b2 | 85,5 mm | |
h1 | 64 mm | |
x | 70 mm | |
chłodzenie | zewn. | |
Rodzaj produktu | Narzędzia napędzane |
Numer artykułu | 319975 Z30-25-R | |
EAN / GTIN | 4067263264804 | |
Numer producenta | 319975 Z30-25-R |