{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 6 mm | |
adapter | ER 25 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 µm | |
typ | 430 E | |
⌀ zewn. D | 26 mm | |
Długość całkowita L | 34 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 308960 6 | |
EAN / GTIN | 4045197151377 | |
Numer producenta | 308960 6 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |