{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
x | 70 mm | |
L1 | 64 mm | |
L2 | 64 mm | |
b2 | 70,5 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 90 mm | |
Pasujące maszyny | Emag VL, Emag VT | |
Rodzaj produktu | Oprawki nożowe |
Numer artykułu | 319884 55/E | |
EAN / GTIN | 4045197877352 | |
Numer producenta | 319884 55/E |