{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
x | 70 mm | |
L1 | 70 mm | |
L2 | 62 mm | |
b2 | 65 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 78 mm | |
Pasujące maszyny | Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT | |
Rodzaj produktu | Oprawki nożowe |
Numer artykułu | 319884 40 | |
EAN / GTIN | 4045197877338 | |
Numer producenta | 319884 40 |