Szczęki nasadowe do chwytaków prętów 45-65 mm

Nr art.: 319718 45-65
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres mocowania (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość L 22,5 mm
szerokość B 46 mm
wysokość H 42,75 mm
Rodzaj produktu Szczęki nasadzane

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 319718 45-65
EAN / GTIN 4062406239190
Numer producenta 319718 45-65

Opis

Pasuje do:

Chwytak prętów nr 319711.

Wskazówka:

Standardowe uzębienie szczęk 1/16 cala × 90°.