Chwytak prętów, maks. ⌀ obrabianego elementu: 65mm

Nr art.: 319711 65
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maks. ⌀ obrabianego elementu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 90 mm
szerokość 46 mm
wysokość 85,6 mm
Rodzaj produktu Chwytak prętów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319711 65
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406239169
Kopiuj
Numer producenta 319711 65
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Nowa koncepcja chwytaka prętów – umożliwia chwytanie zarówno z boku, jak i od przodu.
  • Umożliwia automatyczne zastosowanie w trybie maszynowym podczas wykonywana programu z hydrauliczną aktywacją chwytaków ciśnieniem chłodziwa (3 – 50 bar).
  • Komponenty wysokiej jakości: korpus z aluminium eloksalowanego, komponenty ścieralne ze stali utwardzanej i szlifowane lub obrabiane na twardo.
  • Unikalna mechanika wykorzystująca prowadnice podwójne lub zasadę podwójnego tłoka w celu zapewnienia maksymalnej odporności na ścieranie i umożliwienia obróbki elementów o dużej masie (uciąg 26 kg, posuw 16 kg).

Zaleta:

  • Brak zarysowań na elemencie (także chwytanie części gotowych).
  • Chwytanie boczne – możliwość przemieszczania chwytaków wyjątkowo blisko uchwytu tokarskiego.
  • Przemieszczanie dużych ciężarów.
  • Wyjątkowa elastyczność – różne przykręcane adaptery umożliwiają stosowanie chwytaków zarówno do głowic rewolwerowych VDI, jak i BMT. Złącze szczęk 1/16 cala × 90° umożliwia stosowanie także standardowych szczęk nasadowych. (BMT tylko z uchwytem do wytaczaków)
  • Możliwość częściowego ustawiania ciśnienia, a tym samym siły mocowania (75 – 100%).
  • Wyjątkowo niskie zapotrzebowanie na konserwację.

Zastosowanie:

Wykańczanie pręta w maszynie, m.in. dla maszyn bez ładowacza prętów. Możliwość automatycznego pobierania gotowych komponentów i przekazywania z wrzeciona głównego do współpracującego. Zakres mocowania (szczęki nr 319718) 8 – 65 mm.

Wyp. dodatkowe:

Adapter nr 319713; 319714; 319716 i szczęki nasadowe nr 319718.

Wskazówka:

Wskazówki dotyczące programowania można znaleźć w instrukcji obsługi.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do chwytania z boku i z przodu oraz do wyciągania okrągłych oraz sześcio- i czterokątnych elementów i prętów.
  • Do montażu głowic rewolwerowych VDI i BMT.
  • Stosować tylko w połączeniu ze środkiem chłodząco-smarowym.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Stosować tylko w zamkniętym systemie bez dostępu z zewnątrz.
  • Otwierać tylko w przewidzianych do tego celu miejscach.
  • W przypadku kolizji z innymi przedmiotami wznowić użytkowanie dopiero po kompletnej kontroli.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać jako uchwytu narzędziowego lub osprzętu do podnoszenia.
  • Nie poddawać obróbce młotkiem.
  • Demontować tylko w opisanych miejscach. Nie odkręcać innych śrub.
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka