Adaptery VDI do chwytaków prętów, kątowe 40-A

Nr art.: 319716 40-A
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ chwytu dD1 40 mm
    długość L 90 mm
    szerokość B 124 mm
    szerokość B1 61 mm
    wysokość H 7 mm
    Rodzaj produktu Adapter chwytaka prętów

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 319716 40-A
    EAN / GTIN 4062406239558
    Numer producenta 319716 40-A

    Opis

    Pasuje do:

    Chwytak prętów nr 319711.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka