{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kształt | E | |
do tulejek zaciskowych ER | 40 | |
Wielkość VDI | VDI 40 | |
odpowiednie tulejki zaciskowe | 472 E (ER 40) | |
zakres mocowania d2 | 3 mm - 26 mm | |
d6 | 83 mm | |
d10 | 63 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 61 mm | |
l9 | 75 mm | |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 40 | |
Rodzaj produktu | Oprawki do tulejek zaciskowych VDI |
Numer artykułu | 319515 40 | |
EAN / GTIN | 4062406423087 | |
Numer producenta | 319515 40 |