Oprawki do tulejek zaciskowych ER, kształt E4, VDI 40, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 32

Nr art.: 319515 32
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
72 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Kształt: E

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt E
do tulejek zaciskowych ER 32
Wielkość VDI VDI 40
odpowiednie tulejki zaciskowe 470 E (ER 32)
zakres mocowania d2 2 mm - 20 mm
d6 83 mm
d10 50 mm
l3 22 mm
l8 49 mm
l9 62 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI VDI 40
Rodzaj produktu Oprawki do tulejek zaciskowych VDI

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319515 32
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406423070
Kopiuj
Numer producenta 319515 32
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Głównie do wiercenia i centrowania.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, strona 2.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka