{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kształt | E | |
do tulejek zaciskowych ER | 32 | |
Wielkość VDI | VDI 30 | |
odpowiednie tulejki zaciskowe | 470 E (ER 32) | |
zakres mocowania d2 | 2 mm - 20 mm | |
d6 | 68 mm | |
d10 | 50 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 49 mm | |
l9 | 62 mm | |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 30 | |
Rodzaj produktu | Oprawki do tulejek zaciskowych VDI |
Numer artykułu | 319512 32 | |
EAN / GTIN | 4062406423063 | |
Numer producenta | 319512 32 |