Oprawki do tulejek zaciskowych ER, kształt E4 25

Nr art.: 319512 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kształt E
    do tulejek zaciskowych ER 25
    Wielkość VDI VDI 30
    odpowiednie tulejki zaciskowe 430 E (ER 25)
    zakres mocowania d2 1 mm - 16 mm
    d6 68 mm
    d10 42 mm
    l3 22 mm
    l8 45 mm
    l9 57 mm
    Kod kolorów dla chwytów VDI VDI 30
    Rodzaj produktu Oprawki do tulejek zaciskowych VDI

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 319512 25
    EAN / GTIN 4062406423056
    Numer producenta 319512 25

    Opis

    Zastosowanie:

    Głównie do wiercenia i centrowania.

    Norma:

    ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, strona 2.