{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kształt | E | |
Wielkość VDI | VDI 30 | |
odpowiednie tulejki zaciskowe | 415 E | |
zakres mocowania d2 | 2 mm - 16 mm | |
⌀ kołnierza d6 | 68 mm | |
⌀ zewn. d10 | 43 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 42 mm | |
l9 | 57 mm | |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 30 | |
Rodzaj produktu | Oprawki do tulejek zaciskowych VDI |
Numer artykułu | 319501 1,5-16 | |
EAN / GTIN | 4062406422691 | |
Numer producenta | 319501 1,5-16 |