{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
odpowiednie tulejki zaciskowe | 462 E | |
zakres mocowania d2 | 2 mm - 25 mm | |
⌀ kołnierza d6 | 68 mm | |
⌀ zewn. d10 | 60 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 59 mm | |
l9 | 75 mm |
Numer artykułu | 319501 1,5-25 | |
EAN / GTIN | 4062406422707 | |
Numer producenta | 319501 1,5-25 |