{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 10 mm | |
⌀ chwytu Ds | 40 mm | |
l2 | 5 mm | |
⌀ D | 44 mm | |
Długość całkowita L | 75 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki redukcyjne | |
Drgania | stłumione |
Numer artykułu | 319431 40/10 | |
EAN / GTIN | 4067263046691 | |
Numer producenta | 319431 40/10 |