{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 16 mm | |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
l2 | 5 mm | |
⌀ D | 36 mm | |
Długość całkowita L | 65 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki redukcyjne | |
Drgania | stłumione |
Numer artykułu | 319431 32/16 | |
EAN / GTIN | 4067263046660 | |
Numer producenta | 319431 32/16 |