{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu dD1 | 25 mm | |
⌀ mocowania d2 | 5 mm | |
⌀ d4 | 29 mm | |
l1 | 50 mm | |
l2 | 4 mm | |
wersja | bolec zaciskowy | |
Rodzaj produktu | Tulejki redukcyjne |
Numer artykułu | 319426 25/5 | |
EAN / GTIN | 4045197586162 | |
Numer producenta | 319426 25/5 |