Tulejki redukcyjne 25/4 mm

Nr art.: 319426 25/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu dD1 25 mm
⌀ mocowania d2 4 mm
⌀ d4 29 mm
l1 50 mm
l2 4 mm
wersja bolec zaciskowy
Rodzaj produktu Tulejki redukcyjne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 319426 25/4
EAN / GTIN 4045197586155
Numer producenta 319426 25/4

Opis

Wykonanie:

Pasuje do oprawek VDI o kształcie E2 (nr 319275319405).
nadają się do chłodzenia wewnętrznego bez rowka. Narzędzie jest mocowane i zaciskane 2 śrubami zaciskowymi.

Zastosowanie:

Do redukcji ⌀ do z trzpieniem walcowatym.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    ⌀ chwytu d1 / ⌀ mocowania d2 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka