{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kształt | E | |
otwór d2 (H7) | 40 mm | |
Wielkość VDI | VDI 50 | |
d6 | 98 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 76 mm | |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 50 | |
Gwint kanału chłodzenia | M8 | |
średnica gwintu śruby mocującej | M12 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wytaczaków VDI |
Numer artykułu | 319335 40 | |
EAN / GTIN | 4062406755133 | |
Numer producenta | 319335 40 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Oprawki do wytaczaków E2, VDI 50, otwór d2 (H7): 40mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
520,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
941,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
377,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 50 | VDI 40 | VDI 40 |
Kształt | E | E | E |
Wielkość VDI | VDI 50 | VDI 40 | VDI 40 |
otwór d2 (H7) | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
l6 | 90 mm | 160 mm | 90 mm |
l7 | 76 mm | 150 mm | 76 mm |
Rodzaj produktu | Uchwyty wytaczaków VDI | Uchwyty wytaczaków VDI | Uchwyty wytaczaków VDI |