{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kształt | E | |
otwór d2 (H7) | 32 mm | |
Wielkość VDI | VDI 50 | |
d6 | 98 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 76 mm | |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 50 | |
Gwint kanału chłodzenia | M8 | |
średnica gwintu śruby mocującej | M12 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wytaczaków VDI |
Numer artykułu | 319335 32 | |
EAN / GTIN | 4062406755126 | |
Numer producenta | 319335 32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Oprawki do wytaczaków E2, VDI 50, otwór d2 (H7): 32mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
520,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
841,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
880,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
367,16 PLN
303,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
378,02 PLN
306,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 50 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 30 | VDI 40 |
Kształt | E | E | E | E | E |
Wielkość VDI | VDI 50 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 30 | VDI 40 |
otwór d2 (H7) | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
l6 | 90 mm | 130 mm | 130 mm | 75 mm | 75 mm |
l7 | 76 mm | 120 mm | 120 mm | 61 mm | 61 mm |
Rodzaj produktu | Uchwyty wytaczaków VDI | Uchwyty wytaczaków VDI | Uchwyty wytaczaków VDI | Uchwyty wytaczaków VDI | Uchwyty wytaczaków VDI |