Oprawki do wytaczaków E2, VDI 20, otwór d2 (H7): 8mm

Nr art.: 319310 8
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

otwór d2 (H7) (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Kształt: E

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt E
otwór d2 (H7) 8 mm
Wielkość VDI VDI 20
d6 50 mm
l6 50 mm
l7 41 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI VDI 20
Gwint kanału chłodzenia M6
średnica gwintu śruby mocującej M6
Rodzaj produktu Uchwyty wytaczaków VDI

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319310 8
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406754815
Kopiuj
Numer producenta 319310 8
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do toczenia wewnętrznego w połączeniu z oprawką do wytaczaków.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, ark. 2.