{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kształt | E | |
otwór d2 (H7) | 20 mm | |
Wielkość VDI | VDI 20 | |
d6 | 50 mm | |
l6 | 50 mm | |
l7 | 41 mm | |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 20 | |
Gwint kanału chłodzenia | M6 | |
średnica gwintu śruby mocującej | M8 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wytaczaków VDI |
Numer artykułu | 319310 20 | |
EAN / GTIN | 4062406754853 | |
Numer producenta | 319310 20 |