{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewn. d1 | 40 mm | |
⌀ uchwytu podstawowego d2 | 65 mm | |
⌀ zewn. d3 | 83 mm | |
l2 z wymiennym adapterem | 101 mm | |
l2 z tulejką zaciskową ER | 69 mm | |
x z wymiennym adapterem | 158 mm | |
x z tulejką zaciskową ER | 125 mm | |
gwint M | M50×1,5 | |
Rodzaj produktu | Adapter szybkowymienny |
Numer artykułu | 319292 40 | |
EAN / GTIN | 4045197943613 | |
Numer producenta | 319292 40 |