{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewn. d1 | 40 mm | |
⌀ uchwytu podstawowego d2 | 58 mm | |
⌀ zewn. d3 | 83 mm | |
l2 z wymiennym adapterem | 65,7 mm | |
l2 z tulejką zaciskową ER | 39 mm | |
x z wymiennym adapterem | 125 mm | |
x z tulejką zaciskową ER | 98 mm | |
gwint M | M40×1,5 | |
Rodzaj produktu | Adapter szybkowymienny |
Numer artykułu | 319292 32 | |
EAN / GTIN | 4045197922922 | |
Numer producenta | 319292 32 |