{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość B1 | 35 mm | |
szerokość B2 | 60 mm | |
szerokość B3 | 48 mm | |
L1 | 85,5 mm | |
wysokość H | 100 mm | |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 30 | |
Rodzaj produktu | Oprawki do przecinaków VDI |
Numer artykułu | 319148 30 | |
EAN / GTIN | 2050002039995 | |
Numer producenta | 32.3026CTXRL |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Oprawki do przecinaków VDI, wysokość przecinaka 26, ⌀ chwytu d1: 30mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 432,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 549,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 549,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
L1 | 85,5 mm | 47 mm | 47 mm |
Rodzaj produktu | Oprawki do przecinaków VDI | Oprawki do przecinaków VDI | Oprawki do przecinaków VDI |