{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu dD1 | 30 mm | |
pasują do wysokości przecinaka | 32 mm | |
L1 | 47 mm | |
L2 | 70 mm | |
Wysokość H1 | 57,4 mm | |
wysokość H2 | 37 mm | |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 30 | |
Rodzaj produktu | Oprawki do przecinaków VDI |
Numer artykułu | 319132 30 | |
EAN / GTIN | 4045197716781 | |
Numer producenta | 319132 30 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Oprawki do przecinaków Eco z IKZ, ⌀ chwytu d1: 30mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 540,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 539,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 30 | VDI 30 |
wysokość H2 | 37 mm | 37 mm |
L1 | 47 mm | 47 mm |
L2 | 70 mm | 70 mm |
pasują do wysokości przecinaka | 32 mm | 32 mm |
Rodzaj produktu | Oprawki do przecinaków VDI | Oprawki do przecinaków VDI |