{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu dD1 | 40 mm | |
pasują do wysokości przecinaka | 32 mm | |
L1 | 54 mm | |
L2 | 85 mm | |
Wysokość H1 | 73 mm | |
wysokość H2 | 47 mm | |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 40 | |
Rodzaj produktu | Oprawki do przecinaków VDI |
Numer artykułu | 319133 40 | |
EAN / GTIN | 4045197717252 | |
Numer producenta | 319133 40 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Oprawki do przecinaków Eco, odwrócone, z IKZ, ⌀ chwytu d1: 40mm
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
1 706,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 706,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 40 | VDI 40 |
L1 | 54 mm | 54 mm |
L2 | 85 mm | 85 mm |
⌀ chwytu dD1 | 40 mm | 40 mm |
Rodzaj produktu | Oprawki do przecinaków VDI | Oprawki do przecinaków VDI |