{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu dD1 | 25 mm | |
pasują do wysokości przecinaka | 26 mm | |
L1 | 36 mm | |
L2 | 60 mm | |
Wysokość H1 | 47 mm | |
wysokość H2 | 29 mm | |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 25 | |
Rodzaj produktu | Oprawki do przecinaków VDI |
Numer artykułu | 319133 25 | |
EAN / GTIN | 4045197717238 | |
Numer producenta | 319133 25 |