{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kształt | C | |
⌀ chwytu dD1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
Szerokość chwytu b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 30 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt narzędziowy VDI |
Numer artykułu | 319116 30 | |
EAN / GTIN | 4067263238003 | |
Numer producenta | 319116 30 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master Eco kształt C2 osiowe, lewe 30 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
745,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
460,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
b1 | 70 | 70 |
b2 | 35 | 35 |
Szerokość chwytu b3 | 17 | 17 |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 30 | VDI 30 |
Kształt | C | C |
h6 | 38 | 38 |
Rodzaj produktu | Uchwyt narzędziowy VDI | Uchwyt narzędziowy VDI |