{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kształt | C | |
⌀ chwytu dD1 | 25 mm | |
h1 | 16 mm | |
b1 | 58 mm | |
b2 | 33 mm | |
Szerokość chwytu b3 | 19 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 25 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt narzędziowy VDI |
Numer artykułu | 319116 25 | |
EAN / GTIN | 4067263237990 | |
Numer producenta | 319116 25 |