{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kształt | C | |
⌀ chwytu dD1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Szerokość chwytu b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 50 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt narzędziowy VDI |
Numer artykułu | 319100 50 | |
Numer producenta | 319100 50 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Oprawki narzędziowe, kształt C1, osiowe, prawe, ⌀ chwytu d1: 50mm |
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
787,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 193,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
b2 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Szerokość chwytu b3 | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 50 | VDI 50 | VDI 50 |
h2 | 41 mm | 34 mm | 41 mm |
h5 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
h6 | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ chwytu dD1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |