{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kształt | C | |
⌀ chwytu dD1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 52 mm | |
b2 | 27 mm | |
Szerokość chwytu b3 | 13 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 20 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt narzędziowy VDI |
Numer artykułu | 319100 20 | |
Numer producenta | 319100 20 |