Oprawki do wytaczaków 6 mm

Nr art.: 318887 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 26623-2
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 6 mm
adapter PSC 50
Norma na uchwyt ISO 26623-2
chłodzenie wewnętrzne tak
wymiar A długości wysięgu 70 mm
⌀ zewn. D 34 mm
L1 48 mm
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 318887 6
EAN / GTIN 2050001714657
Numer producenta PS5.B06.K01.070

Opis

Zastosowanie:

centra obróbki tokarskiej i frezarskiej.
Do mocowania wytaczaków.

Wskazówka:

Sworznie mocujące PSC na zamówienie.