{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 10 mm | |
adapter | PSC 50 | |
Norma na uchwyt | ISO 26623-2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
wymiar A długości wysięgu | 70 mm | |
⌀ zewn. D | 34 mm | |
L1 | 48 mm | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 318887 10 | |
EAN / GTIN | 2050001714671 | |
Numer producenta | PS5.B10.K01.070 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oprawki do wytaczaków 10 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 193,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 486,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Norma na uchwyt | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
wymiar A długości wysięgu | 70 | 105 |
⌀ zewn. D | 34 | 45 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
L1 | 48 | 83 |
⌀ mocowania D1 | 10 | 10 |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe |