{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla czworokąta mocującego | 25 mm | |
adapter | HSK-T 63 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-3 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
wymiar A długości wysięgu | 130 mm | |
długość odcinka mocowania L1 | 88 mm | |
B | 40 mm | |
⌀ zewn. D | 102 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do gwintowników |
Numer artykułu | 318621 25 | |
EAN / GTIN | 4045197893246 | |
Numer producenta | 318621 25 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Uchwyty narzędziowe Eco osiowa, pojedyncza, lewa 25 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 675,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
1 675,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 639,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Norma na uchwyt | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
wymiar A długości wysięgu | 130 | 130 | 130 |
⌀ zewn. D | 102 | 102 | 102 |
B | 40 | 40 | 40 |
dla czworokąta mocującego | 25 | 25 | 25 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
długość odcinka mocowania L1 | 88 | 88 | 88 |