{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla czworokąta mocującego | 25 mm | |
adapter | HSK-T 63 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-3 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
wymiar A długości wysięgu | 130 mm | |
długość odcinka mocowania L1 | 88 mm | |
B | 40 mm | |
⌀ zewn. D | 102 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do gwintowników |
Numer artykułu | 318623 25 | |
EAN / GTIN | 4045197893253 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Uchwyty narzędziowe Eco osiowa, podwójna, prawa 25 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 579,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 636,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
1 636,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | HSK-T 63 | HSK-T 63 | HSK-T 63 |
Norma na uchwyt | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
wymiar A długości wysięgu | 130 | 130 | 130 |
⌀ zewn. D | 102 | 102 | 102 |
dla czworokąta mocującego | 25 | 25 | 25 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
długość odcinka mocowania L1 | 88 | 88 | 88 |