Szczęki tokarskie, zestaw 3- elem., twarde 250

Nr art.: 315200 250
Ustaw cenę 3 Sztuka (PLN 385,22 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do średnicy uchwytu 250 mm
długość L 90 mm
szerokość B 24 mm
wysokość H 67,5 mm
Pasujące do kodu barwnego uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 315200 250
EAN / GTIN 4019208038889
Numer producenta 110171

Opis

Pasuje do:

Trójszczękowe uchwyty tokarskie nr 310505; 310655; 310705.

Wskazówka:

  • Zasadniczo szczęki można wymieniać w uchwycie do momentu zużycia się prowadnic korpusu
  • Zakupione szczęki nasadzane, obrotowe i wiertarskie należy doszlifować w uchwycie, odpowiednio do wymaganego bicia promieniowego i osiowego

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    do średnicy uchwytu Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka