Szczęki tokarskie, zestaw 3- elem., twarde, do średnicy uchwytu: 125

Nr art.: 315200 125
Ustaw cenę 3 Sztuka (PLN 258,26 / 1 Sztuka)
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
do średnicy uchwytu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do średnicy uchwytu 125 mm
długość L 52 mm
szerokość B 18 mm
wysokość H 41,5 mm
Pasujące do kodu barwnego uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 315200 125
EAN / GTIN 4019208038841
Numer producenta 110167

Opis

Pasuje do:

Trójszczękowe uchwyty tokarskie nr 310505; 310655; 310705.

Wskazówka:

  • Zasadniczo szczęki można wymieniać w uchwycie do momentu zużycia się prowadnic korpusu
  • Zakupione szczęki nasadzane, obrotowe i wiertarskie należy doszlifować w uchwycie, odpowiednio do wymaganego bicia promieniowego i osiowego