{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 315 mm | |
długość L | 130 mm | |
szerokość B | 34 mm | |
wysokość H | 79,5 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | |
Rodzaj produktu | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego |
Numer artykułu | 315000 315 | |
EAN / GTIN | 4019208038797 | |
Numer producenta | 110162 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczęki, zestaw 3- elem., twarde, do średnicy uchwytu: 315
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 765,06 PLN
(PLN 588,35 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 297,98 PLN
(PLN 432,66 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość B | 34 mm | 32 mm |
do średnicy uchwytu | 315 mm | 315 mm |
wysokość H | 79,5 mm | 73 mm |
długość L | 130 mm | 125 mm |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX |
Rodzaj produktu | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego |