Szczęki, zestaw 3- elem., twarde, do średnicy uchwytu: 200

Nr art.: 315000 200
Ustaw cenę 3 Sztuka (PLN 339,83 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do średnicy uchwytu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do średnicy uchwytu 200 mm
długość L 69 mm
szerokość B 20 mm
wysokość H 53,5 mm
Pasujące do kodu barwnego uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 315000 200
EAN / GTIN 4019208038773
Numer producenta 110160

Opis

Pasuje do:

Trójszczękowe uchwyty tokarskie nr 310505; 310655; 310705.

Wskazówka:

  • Zasadniczo szczęki można wymieniać w uchwycie do momentu zużycia się prowadnic korpusu
  • Zakupione szczęki nasadzane, obrotowe i wiertarskie należy doszlifować w uchwycie, odpowiednio do wymaganego bicia promieniowego i osiowego