• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wpusty przesuwne ulepszane cieplnie 21 mm

Nr art.: 313805 21
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość rowka prowadzącego S (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maks. moment obrotowy dokręcania 150 Nm
gwint G M16
rozstaw otworów b 30 mm
szerokość rowka prowadzącego S 21 mm
wysokość H 28 mm
wysokość h 11,5 mm
Wyrobów firmy Röhm KFD-HE 315 / 21
Rodzaj produktu Wkładki teowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 313805 21
EAN / GTIN 2050001929907
Numer producenta 0146123

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie szlifowane i ulepszane.

Pasuje do:

wyrobów firmy Röhm KFD-HE.

W dostawie:

Śruby z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym wg DIN 912 - 12.9!

Wskazówka:

Możliwość dostawy innych wpustów przesuwnych od producenta.